ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W625SS

W625SS

THOMSON W625SS

Retaining Ring; External; 1.51 IN OD X 0.05 IN T; Stainless Steel; Used With SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 | OPN-101824 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

W625SS

Nr kat. BDI

855030

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
EAN
0662486103547
Nazwa Produktu
Retaining Ring
Typ Produktu
External
Rozmiar
1.51 IN OD X 0.05 IN T
Materiał
Stainless Steel
Używane z
SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 | OPN-101824 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
W625SS
Waga / LBS
0.005
Długi Opis
Retaining Ring; External; 1.51 IN OD X 0.05 IN T; Stainless Steel; Used With SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 | OPN-101824 Ball Bushing Bearing