ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FF3045-ZW

FF3045-ZW

INA FF3045-ZW

Assembly; Needle Roller Cage; 63 MM L X 45 MM W; Cage: Plastic; Used with M7040 Guideway

Nr. katalogowy

FF3045-ZW

Nr kat. BDI

18313741

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.019
UNSPSC
23153000
EAN
4012802036312
Nazwa Produktu
Assembly
Typ Produktu
Needle Roller Cage
Rozmiar
63 MM L X 45 MM W
Używane z
M7040 Guideway
Materiał
Cage: Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Flat | Double Row | 3 MM Dia X 13.8 MM L Roller | 9 Roller/Cage
Kategoria - BDI
Linear Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Needle Roller Cage
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
FF3045-ZW
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Assembly; Needle Roller Cage; 63 MM L X 45 MM W; Cage: Plastic; Used with M7040 Guideway