ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FFW3555

FFW2535

INA FFW2535

Assembly; Needle Roller Cage; 47.4 MM L X 20.5 MM W; Cage: Plastic; Used with M6035 Guideway

Nr. katalogowy

FFW2535

Nr kat. BDI

1172863

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
EAN
4054364119720
Nazwa Produktu
Assembly
Typ Produktu
Needle Roller Cage
Rozmiar
47.4 MM L X 20.5 MM W
Używane z
M6035 Guideway
Materiał
Cage: Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Angled | Double Row | 2.5 MM Dia X 9.8 MM L Roller | 8 Roller/Cage
Kategoria - BDI
Linear Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Needle Roller Cage
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
FFW2535
Waga / LBS
0.019
Długi Opis
Assembly; Needle Roller Cage; 47.4 MM L X 20.5 MM W; Cage: Plastic; Used with M6035 Guideway