ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FFW2535

FFW3555

INA FFW3555

Assembly; Needle Roller Cage; 78.2 MM L X 31.5 MM W; Cage: Plastic; Used with M8050 Guideway

Nr. katalogowy

FFW3555

Nr kat. BDI

1172865

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.042
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Assembly
Typ Produktu
Needle Roller Cage
Rozmiar
78.2 MM L X 31.5 MM W
Używane z
M8050 Guideway
Materiał
Cage: Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Angled | Double Row | 3.5 MM Dia X 17.8 MM L Roller | 10 Roller/Cage
Kategoria - BDI
Linear Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Needle Roller Cage
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
FFW3555
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
Assembly; Needle Roller Cage; 78.2 MM L X 31.5 MM W; Cage: Plastic; Used with M8050 Guideway