ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWEARV 6

LWEAV 5025

EWELLIX LWEAV 5025

End Piece; 8.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H; Used with LWV5025 Rail

Nr. katalogowy

LWEAV 5025

Nr kat. BDI

1241071

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.019
EAN
7333314317384
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
8.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H
Używane z
LWV5025 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M6 DIN 84 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
Kategoria - BDI
Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWEAV 5025
Waga / LBS
0.042
Długi Opis
End Piece; 8.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H; Used with LWV5025 Rail