ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWERA 12

LWERA 12

EWELLIX LWERA 12

End Piece; 5 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H; Used with LWR12 Rail

Nr. katalogowy

LWERA 12

Nr kat. BDI

1240513

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
EAN
7333314310590
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
5 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H
Używane z
LWR12 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M8 DIN 963 Attachment Screw | Without Wiper
Kategoria - BDI
Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWERA 12
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
End Piece; 5 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H; Used with LWR12 Rail