ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWERA 6

LWERA 6

EWELLIX LWERA 6

End Piece; 3 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H; Used with LWR6 Rail

Nr. katalogowy

LWERA 6

Nr kat. BDI

1413858

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
EAN
7333314310613
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
3 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H
Używane z
LWR6 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M5 DIN 963 Attachment Screw | Without Wiper
Kategoria - BDI
Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWERA 6
Waga / LBS
0.007
Długi Opis
End Piece; 3 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H; Used with LWR6 Rail