ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWERB 3

LWERB 9

EWELLIX LWERB 9

End Piece; 4 MM L X 19.7 MM W X 22 MM H; Used with LWR9 Rail

Nr. katalogowy

LWERB 9

Nr kat. BDI

1240517

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
23153000
EAN
7333314310675
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
4 MM L X 19.7 MM W X 22 MM H
Używane z
LWR9 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M6 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Kategoria - BDI
Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWERB 9
Waga / LBS
0.026
Długi Opis
End Piece; 4 MM L X 19.7 MM W X 22 MM H; Used with LWR9 Rail