ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWERC 12

LWERC 12

EWELLIX LWERC 12

End Piece; 8 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H; Used with LWR12 Rail

Nr. katalogowy

LWERC 12

Nr kat. BDI

1240518

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.04
UNSPSC
23153000
EAN
7333314310682
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
8 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H
Używane z
LWR12 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M8 DIN 7991 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
Kategoria - BDI
Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWERC 12
Waga / LBS
0.073
Długi Opis
End Piece; 8 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H; Used with LWR12 Rail