ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWEV 4020

LWERV 6

EWELLIX LWERV 6

End Piece; 4 MM L X 17.8 MM W X 15 MM H; Used with LWRV6 Rail

Nr. katalogowy

LWERV 6

Nr kat. BDI

1240527

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
EAN
7333314310804
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
4 MM L X 17.8 MM W X 15 MM H
Używane z
LWRV6 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M3 DIN 84 Attachment Screw | Without Wiper
Kategoria - BDI
Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWERV 6
Waga / LBS
0.011
Długi Opis
End Piece; 4 MM L X 17.8 MM W X 15 MM H; Used with LWRV6 Rail