ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWEV 5025

LWEV 5025

EWELLIX LWEV 5025

End Piece; 6.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H; Used with LWV Rail

Nr. katalogowy

LWEV 5025

Nr kat. BDI

1240530

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
23153000
EAN
7333314310835
Nazwa Produktu
End Piece
Rozmiar
6.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H
Używane z
LWV Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M6 DIN 84 Attachment Screw | Without Wiper
Kategoria - BDI
Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
End Piece
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWEV 5025
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
End Piece; 6.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H; Used with LWV Rail