ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VUS19069-A

VUS19069-A

INA VUS19069-A

Gib; Adjusting; 78 MM L X 26.5 MM W X 16 MM H; Used with RUS19069 Roller Bearing

Nr. katalogowy

VUS19069-A

Nr kat. BDI

1178378

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.204
UNSPSC
23153000
EAN
4012802460599
Nazwa Produktu
Gib
Typ Produktu
Adjusting
Rozmiar
78 MM L X 26.5 MM W X 16 MM H
Używane z
RUS19069 Roller Bearing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Lubrication Hole | With Locking and Extraction Screw
Kategoria - BDI
Linear Slide Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Gib
Łańcuch Słów
Adjusting
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
VUS19069
Waga / LBS
0.529
Długi Opis
Gib; Adjusting; 78 MM L X 26.5 MM W X 16 MM H; Used with RUS19069 Roller Bearing