ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWR 3200 M/2201727

LWR 3050

EWELLIX LWR 3050

Slide; Crossed Roller; 50MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel

Nr. katalogowy

LWR 3050

Nr kat. BDI

1413870

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311023
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Crossed Roller
Szerokość w Calach
0.315
Szerokość w Milimetrach
8
Numer walca z obudową i łożyskami
LWAK3
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Kategoria - BDI
Slides
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWR 3050
Waga / LBS
0.051
Długi Opis
Slide; Crossed Roller; 50MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel
Długość
1,969 Cale | 50 Milimetry
Średnica Rolki
0,118 Cale | 3 Milimetry
Wysokość
0,323 Cale | 8,2 Milimetry
Rozstaw otworów montażowych
0,984 cale | 25 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,13 cale | 3,3 milimetry
Wysokość montażu
0,709 cale | 18 milimetry