ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWR 6100

LWR 6100

EWELLIX LWR 6100

Slide; Crossed Roller; 100MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel

Nr. katalogowy

LWR 6100

Nr kat. BDI

1413876

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.14
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311115
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Crossed Roller
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Numer walca z obudową i łożyskami
LWAL6
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Kategoria - BDI
Slides
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWR 6100
Waga / LBS
0.32
Długi Opis
Slide; Crossed Roller; 100MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel
Wysokość
0,547 Cale | 13,9 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,205 cale | 5,2 milimetry
Długość
3,937 Cale | 100 Milimetry
Wysokość montażu
1,22 cale | 31 milimetry
Średnica Rolki
0,236 Cale | 6 Milimetry
Rozstaw otworów montażowych
1,969 cale | 50 milimetry