ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWR 90400

LWR 90400

EWELLIX LWR 90400

Slide; Crossed Roller; 400MM Length; 22MM Width; 19.7MM Height; 44MM Assembly Height; 9MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAL9; Steel

Nr. katalogowy

LWR 90400

Nr kat. BDI

17032583

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.26
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311221
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Crossed Roller
Szerokość w Calach
0.866
Szerokość w Milimetrach
22
Numer walca z obudową i łożyskami
LWAL9
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Aluminum Cage
Kategoria - BDI
Slides
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWR 90400
Waga / LBS
2.778
Długi Opis
Slide; Crossed Roller; 400MM Length; 22MM Width; 19.7MM Height; 44MM Assembly Height; 9MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAL9; Steel
Średnica Rolki
0,354 Cale | 9 Milimetry
Długość
15,748 Cale | 400 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,268 cale | 6,8 milimetry
Wysokość montażu
1,732 cale | 44 milimetry
Rozstaw otworów montażowych
3,937 cale | 100 milimetry
Wysokość
0,776 Cale | 19,7 Milimetry