ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWR 90500

LWR 90500

EWELLIX LWR 90500

Slide; Crossed Roller; 500MM Length; 22MM Width; 19.7MM Height; 44MM Assembly Height; 9MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAL9; Steel

Nr. katalogowy

LWR 90500

Nr kat. BDI

1240552

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.57
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311238
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Crossed Roller
Szerokość w Calach
0.866
Szerokość w Milimetrach
22
Numer walca z obudową i łożyskami
LWAL9
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Aluminum Cage
Kategoria - BDI
Slides
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWR 90500
Waga / LBS
3.472
Długi Opis
Slide; Crossed Roller; 500MM Length; 22MM Width; 19.7MM Height; 44MM Assembly Height; 9MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAL9; Steel
Długość
19,685 Cale | 500 Milimetry
Średnica Rolki
0,354 Cale | 9 Milimetry
Wysokość
0,776 Cale | 19,7 Milimetry
Wysokość montażu
1,732 cale | 44 milimetry
Rozstaw otworów montażowych
3,937 cale | 100 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,268 cale | 6,8 milimetry