ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWV 50250100

LWV 3015100

EWELLIX LWV 3015100

Slide; Needle Roller; 100MM Length; 15MM Width; 17.2MM Height; 30MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 40MM Mounting Hole Spacing; 5.25MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel

Nr. katalogowy

LWV 3015100

Nr kat. BDI

1241061

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.18
UNSPSC
23153030
EAN
7333314317056
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Needle Roller
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Numer walca z obudową i łożyskami
LWHW10
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 8.5 MM | M4 Bolt | Polymer Cage
Kategoria - BDI
Slides
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWV 3015100
Waga / LBS
0.397
Długi Opis
Slide; Needle Roller; 100MM Length; 15MM Width; 17.2MM Height; 30MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 40MM Mounting Hole Spacing; 5.25MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel
Rozstaw otworów montażowych
1,575 cale | 40 milimetry
Wysokość
0,677 Cale | 17,2 Milimetry
Średnica Rolki
0,079 Cale | 2 Milimetry
Długość
3,937 Cale | 100 Milimetry
Wysokość montażu
1,181 cale | 30 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,207 cale | 5,25 milimetry