ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWV 40200600

LWV 40200600

EWELLIX LWV 40200600

Slide; Needle Roller; 600MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel

Nr. katalogowy

LWV 40200600

Nr kat. BDI

1304428

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.7
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Needle Roller
Szerokość w Calach
0.787
Szerokość w Milimetrach
20
Numer walca z obudową i łożyskami
LWHV15
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Kategoria - BDI
Slides
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWV 40200600
Waga / LBS
3.748
Długi Opis
Slide; Needle Roller; 600MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
Wysokość
0,866 Cale | 22 Milimetry
Długość
23,622 Cale | 600 Milimetry
Rozstaw otworów montażowych
3,15 cale | 80 milimetry
Wysokość montażu
1,575 cale | 40 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,295 cale | 7,5 milimetry
Średnica Rolki
0,079 Cale | 2 Milimetry