ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

46.10AVSE

46.10AVSE

FACOM 46.10AVSE

Open End Wrench; Insulated Finish; 0.6" Nominal Height; 5-1/8" Nominal Length; Metric Measuring System; 10MM Nominal Opening Size; Open Opening Type; 5-1/8" Nominal Overall Length; 10MM Size 1; 1.1" Nominal Width; Facom

Nr. katalogowy

46.10AVSE

Nr kat. BDI

20840047

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
STANLEY BLACK & DECKER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
27111706
EAN
0662679983970
Nazwa
Wrench
Łańcuch Słów
Open End
Waga / LBS
0.11
Szczegóły Produktu
Open End Wrench
Specyfikacja Produktu
Insulated Finish; 0.6" Nominal Height; 5-1/8" Nominal Length; Metric Measuring System; 10MM Nominal Opening Size; Open Opening Type; 5-1/8" Nominal Overall Length; 10MM Size 1; 1.1" Nominal Width; Facom
Długi Opis
Open End Wrench; Insulated Finish; 0.6" Nominal Height; 5-1/8" Nominal Length; Metric Measuring System; 10MM Nominal Opening Size; Open Opening Type; 5-1/8" Nominal Overall Length; 10MM Size 1; 1.1" Nominal Width; Facom