ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

46.11AVSE

46.11AVSE

FACOM 46.11AVSE

Open End Wrench; Insulated Finish; 0.6" Nominal Height; 5-5/16" Nominal Length; Metric Measuring System; 11MM Nominal Opening Size; Open Opening Type; 5-5/16" Nominal Overall Length; 11MM Size 1; 1.1" Nominal Width; Facom

Nr. katalogowy

46.11AVSE

Nr kat. BDI

20840049

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
STANLEY BLACK & DECKER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
27111706
EAN
0662679983987
Nazwa
Wrench
Łańcuch Słów
Open End
Waga / LBS
0.12
Szczegóły Produktu
Open End Wrench
Specyfikacja Produktu
Insulated Finish; 0.6" Nominal Height; 5-5/16" Nominal Length; Metric Measuring System; 11MM Nominal Opening Size; Open Opening Type; 5-5/16" Nominal Overall Length; 11MM Size 1; 1.1" Nominal Width; Facom
Długi Opis
Open End Wrench; Insulated Finish; 0.6" Nominal Height; 5-5/16" Nominal Length; Metric Measuring System; 11MM Nominal Opening Size; Open Opening Type; 5-5/16" Nominal Overall Length; 11MM Size 1; 1.1" Nominal Width; Facom