ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

23501-7730

32005 JV

SKF 32005 JV

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 28.1MM Inside Diameter; 47MM Outside Diameter; 2.5MM Width; NILOS Ring; For Taper Roller Bearing

Nr. katalogowy

32005 JV

Nr kat. BDI

20338378

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.003
UNSPSC
31171516
EAN
7316577072320
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.00
Nazwa
Seal Ring
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
Szczegóły Produktu
Bearing Seal Ring
Specyfikacja Produktu
Metal Seal; 28.1MM Inside Diameter; 47MM Outside Diameter; 2.5MM Width; NILOS Ring
Długi Opis
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 28.1MM Inside Diameter; 47MM Outside Diameter; 2.5MM Width; NILOS Ring; For Taper Roller Bearing