Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
KOSZYK
pozycje:
Twój koszyk jest pusty
ZOBACZ KOSZYK
DO KASY
SZUKAJ WSZYSTKICH
SZUKAJ WSZYSTKICH
NR. PRODUCENTA
MATERIAŁ BDI
OPIS
ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
PRODUKTY
Powrót do menu
Marki
Branże
Baza wiedzy
Informacje o produktach
Powrót do menu
Automatyka
Analizy CEVA
Współpraca Kontraktowa (ISA)
Usługa Pełnej Integracji (FSI)
Sieć globalna
Broszura ogólna
Broszura usług serwisowych
Wsparcie techniczne i szkolenie
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
POL
Country
BDI Canada
BDI China / BDI中国
BDI Czech Republic / BDI Česká republika
BDI Hungary / BDI Magyarország
BDI India
BDI Mexico
BDI Poland / BDI Polska
BDI Romania
BDI Serbia / BDI Srbija
BDI Slovakia / BDI Slovensko
BDI United States / BDI Estados Unidos
Language / Język
Polish / Polski
English
Currency
zł - Polish zloty
€ - Euro
$ - United States dollar
Zapisz
Home
USZCZELNIENIA
85X105X13 SIMERING
WIKOM SEAL
85X105X13 SIMERING
85X105X13 SIMERING
Seal; 85MM X 105MM X 13MM
Nr. katalogowy
85X105X13
Nr kat. BDI
15061643
CENA NETTO
ZAPYTAJ O CENĘ
ILOŚĆ
-
+
DODAJ DO KOSZYKA
STAN MAGAZYNU:
5
SPECYFIKACJE
KATEGORIA
USZCZELNIENIA
Marka
WIKOM SEAL
Nazwa Producenta
WIKOM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411700
Nazwa
Seal
Szczegóły Produktu
Seal
Specyfikacja Produktu
Seal; 85MM X 105MM X 13MM
Długi Opis
Seal; 85MM X 105MM X 13MM