ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.375X1.874X0.25 HM14 P / 13545

14810 / 1.5X1.874X0.25 HM14 R

1.375X1.874X0.25 HM14 P / 13545

CR 13545 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

Nr. katalogowy

CR 13545

Nr kat. BDI

1242663

CENA NETTO
14,16 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311012577
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM14
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM14
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
13545
Waga / LBS
0.075
Długi Opis
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
1,874 Cale | 47,6 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry