ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

21110 / 2.125X2.88X0.5 HMSA16 R

1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

SKF 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

Nr. katalogowy

15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E

Nr kat. BDI

1242839

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.106
UNSPSC
31411705
EAN
0085311308243
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA16
Materiał Wargi
Ethylene Acrylic Elastomer
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA16
Inne Funkcje
Without Inner Case | Flanged OD
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
15315
Waga / LBS
0.164
Długi Opis
Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,424 Cale | 10,77 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,424 Cale | 10,77 Milimetry
Otwór Obudowy
2,656 Cale | 67,462 Milimetry
Średnica Wału
1,524 Cale | 38,71 Milimetry