ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

SKF 1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

Lip Seal; 1.747" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code

Nr. katalogowy

17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E

Nr kat. BDI

1244176

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311884327
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS14
Materiał Wargi
Ethylene Acrylic Elastomer
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS14
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
17458
Waga / LBS
0.111
Długi Opis
Lip Seal; 1.747" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,365 Cale | 9,271 Milimetry
Średnica Wału
1,747 Cale | 44,374 Milimetry
Otwór Obudowy
2,623 Cale | 66,624 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,365 Cale | 9,271 Milimetry