ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.938X3.622X0.375 FF1 F / 19455

21003-3499

1.938X3.622X0.375 FF1 F / 19455

SKF 1.938X3.622X0.375 FF1 F / 19455

Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 3.622" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FF1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

19455 / 1.938X3.622X0.375 FF1 F

Nr kat. BDI

1245360

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.22
UNSPSC
31411705
EAN
0085311021630
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_FF1
Materiał Wargi
Felt
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
FF1
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
19455
Waga / LBS
0.482
Długi Opis
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 3.622" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FF1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Otwór Obudowy
3,622 Cale | 91,999 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry