ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.625X3.5X0.438 CRWA1 P / 26191

37389 / 3.75X4.751X0.375 CRWA1 R

2.625X3.5X0.438 CRWA1 P / 26191

2.625X3.5X0.438 CRWA1 P/26191

Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

26191 / 2.625X3.5X0.438 CRWA1 P

Nr kat. BDI

1248957

CENA NETTO
32,83 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
20
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.112
UNSPSC
31411705
EAN
0085311027762
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
26191
Waga / LBS
0.18
Długi Opis
Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Otwór Obudowy
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2,625 Cale | 66,675 Milimetry