ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21003-6165

21003-6165

GARLOCK 21003-6165

6" Shaft Dia; 7" Housing Bore; Carbon Filament Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21003-6165

Nr kat. BDI

20439803

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.97
UNSPSC
31411705
EAN
0717744917678
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_FF1
Materiał Wargi
Carbon Filament
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
58
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
2.152
Długi Opis
6" Shaft Dia; 7" Housing Bore; Carbon Filament Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Otwór Obudowy
7 Cale | 177,8 Milimetry
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wału
6 Cale | 152,4 Milimetry