ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21168-1735

21301-0351

GARLOCK 21301-0351

1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21301-0351

Nr kat. BDI

368225

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.022
EAN
0717744118327
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
Materiał Wargi
EPDM
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
63
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
63X0351 EPDM CRS 1.125"ID 1.625"OD .313"THK MOLD 2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21301-0351
Waga / LBS
0.048
Długi Opis
1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry