ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21301-0592

21301-0592

GARLOCK 21301-0592

1-7/16" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21301-0592

Nr kat. BDI

368227

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.037
EAN
0717744184865
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
Materiał Wargi
EPDM
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
63
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
63X0592 EPDM CRS 1.438"ID 2.125"OD .375"THK MOLD 1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21301-0592
Waga / LBS
0.081
Długi Opis
1-7/16" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Średnica Wału
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry