ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21159-0087

21301-1221

GARLOCK 21301-1221

2" Shaft Dia; 3.246" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21301-1221

Nr kat. BDI

368229

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.075
EAN
0717744127794
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
Materiał Wargi
EPDM
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
63
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
63X1221 EPDM CRS 2.000"ID 3.246"OD .500"THK EPD
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21301-1221
Waga / LBS
0.165
Długi Opis
2" Shaft Dia; 3.246" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Średnica Wału
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
3,246 Cale | 82,448 Milimetry