ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21086-2837

21699-2804

GARLOCK 21699-2804

4-5/8" Shaft Dia; 5-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21699-2804

Nr kat. BDI

369156

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.268
EAN
0717744767310
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
53
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
21699-2804
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21699-2804
Waga / LBS
0.59
Długi Opis
4-5/8" Shaft Dia; 5-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Średnica Wału
4,625 Cale | 117,475 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry