ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

22537-6663

22537-6663

TIMKEN 22537-6663

Oil Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22537-6663

Nr kat. BDI

22820967

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.075
UNSPSC
31411705
EAN
0053893574202
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53R1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53R1
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Średnica Wału
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Otwór Obudowy
11 Cale | 279,4 Milimetry