ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24064-4946

24064-4946

TIMKEN 24064-4946

Oil Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code

Nr. katalogowy

24064-4946

Nr kat. BDI

22806541

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.054
UNSPSC
31411705
EAN
0053893676791
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61 Reverse
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61 Reverse
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Średnica Wału
1,378 Cale | 35,001 Milimetry
Otwór Obudowy
2,441 Cale | 62,001 Milimetry