ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MEC04-10981

24102-3422

GARLOCK 24102-3422

3-15/16" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 0.04" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.04" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24102-3422

Nr kat. BDI

371911

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.054
UNSPSC
31411705
EAN
0717744557997
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61
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
24102-3422
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24102-3422
Waga / LBS
0.118
Długi Opis
3-15/16" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 0.04" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.04" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,04 Cale | 1,016 Milimetry
Średnica Wału
3,938 Cale | 100,025 Milimetry
Otwór Obudowy
4,875 Cale | 123,825 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,04 Cale | 1,016 Milimetry