ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24626-5496

24602-2168

GARLOCK 24602-2168

3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24602-2168

Nr kat. BDI

372434

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.054
UNSPSC
31411705
EAN
0717744037802
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X2168 MILL-RIGHT V 3.000"ID 3.750"OD .375"THK HO
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24602-2168
Waga / LBS
0.12
Długi Opis
3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry