ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24626-4397

24602-2238

GARLOCK 24602-2238

3.15" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24602-2238

Nr kat. BDI

372437

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
EAN
0717744037833
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X2238 MILL-RIGHT V 3.150"ID 3.938"OD .512"THK HO
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24602-2238
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
3.15" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13,005 Milimetry
Otwór Obudowy
3,938 Cale | 100,025 Milimetry
Średnica Wału
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13,005 Milimetry