ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24600-2478

24602-2366

GARLOCK 24602-2366

3-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24602-2366

Nr kat. BDI

372438

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.086
UNSPSC
31411705
EAN
0717744084066
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X2366 MILL-RIGHT V 3.500"ID 4.500"OD .500"THK HO
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24602-2366
Waga / LBS
0.19
Długi Opis
3-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
3,5 Cale | 88,9 Milimetry