ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24715-3080

24715-3080

GARLOCK 24715-3080

39.37" Shaft Dia; 41.338" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24715-3080

Nr kat. BDI

374833

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.11
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X3080 MILL-RIGHT ES CRS 39.370"ID 41.338"OD .87
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24715-3080
Waga / LBS
15.65
Długi Opis
39.37" Shaft Dia; 41.338" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
39,37 Cale | 999,998 Milimetry
Otwór Obudowy
41,338 Cale | 1,049.985 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry