ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-3911

25010-9172

TIMKEN 25010-9172

Oil Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25010-9172

Nr kat. BDI

22803949

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.667
UNSPSC
31411705
EAN
0053893449333
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Średnica Wału
9,25 Cale | 234,95 Milimetry