ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-7814

25239-4457

GARLOCK 25239-4457

7.087" Shaft Dia; 8.465" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; EPDM Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25239-4457

Nr kat. BDI

381138

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.213
UNSPSC
31411705
EAN
0717744792268
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
EPDM
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
23
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
25239-4457
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25239-4457
Waga / LBS
0.47
Długi Opis
7.087" Shaft Dia; 8.465" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; EPDM Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
7,087 Cale | 180,01 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Otwór Obudowy
8,465 Cale | 215,011 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16,002 Milimetry