ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

38X74X10 HMSA77 R / 15114

38X74X10 HMSA77 R / 15114

38X74X10 HMSA77 USZCZELNIENIE ; 15114

38MM Shaft Dia; 74MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA77 Seal Design Code

Nr. katalogowy

15114 / 38X74X10 HMSA77 R

Nr kat. BDI

1252538

CENA NETTO
23,15 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.053
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA77
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA77
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Długi Opis
38MM Shaft Dia; 74MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA77 Seal Design Code
Średnica Wału
1,496 Cale | 38 Milimetry
Otwór Obudowy
2,913 Cale | 74 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry