ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

45X72X11.43 HMSA21 E

45X72X11.43 HMSA21 E

SKF 45X72X11.43 HMSA21 E

45MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code

Nr. katalogowy

45X72X11.43 HMSA21 E

Nr kat. BDI

1252840

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.037
UNSPSC
31411705
EAN
0085311304566
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA21
Materiał Wargi
Ethylene Acrylic Elastomer
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA21
Inne Funkcje
Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
45X72X11.43 HMSA21 E
Waga / LBS
0.092
Długi Opis
45MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,45 Cale | 11,43 Milimetry
Otwór Obudowy
2,835 Cale | 72 Milimetry
Średnica Wału
1,772 Cale | 45 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,45 Cale | 11,43 Milimetry