ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50327

50327

TIMKEN 50327

1-23/32" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code

Nr. katalogowy

50327

Nr kat. BDI

1345681

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.052
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468358
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_P1
Materiał Wargi
Leather
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
5L
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
50327
Waga / LBS
0.116
Długi Opis
1-23/32" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,468 Cale | 11,887 Milimetry
Otwór Obudowy
2,437 Cale | 61,9 Milimetry
Średnica Wału
1,719 Cale | 43,663 Milimetry