ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5727

5727

TIMKEN 5727

1-5/8" Shaft Dia; 2.722" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code

Nr. katalogowy

5727

Nr kat. BDI

1347042

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.054
UNSPSC
31181611
EAN
0053893466477
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_FF2
Materiał Wargi
Felt
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
205
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
5727
Waga / LBS
0.121
Długi Opis
1-5/8" Shaft Dia; 2.722" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,722 Cale | 69,139 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,406 Cale | 10,312 Milimetry