ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5836

5836

TIMKEN 5836

1.734" Shaft Dia; 2.726" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 201 Seal Design Code

Nr. katalogowy

5836

Nr kat. BDI

1347260

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.07
UNSPSC
31181611
EAN
0053893466552
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_201
Materiał Wargi
Leather
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
201
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
5836
Waga / LBS
0.155
Długi Opis
1.734" Shaft Dia; 2.726" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 201 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
1,734 Cale | 44,044 Milimetry
Otwór Obudowy
2,726 Cale | 69,24 Milimetry