ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5865

5865

TIMKEN 5865

2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code

Nr. katalogowy

5865

Nr kat. BDI

1347262

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.041
UNSPSC
31181611
EAN
0053893466583
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_4L
Materiał Wargi
Leather
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
4L
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
5865
Waga / LBS
0.091
Długi Opis
2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Średnica Wału
2 Cale | 50,8 Milimetry