ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

704ATL

TIMKEN 704ATL

Oil Seal; 7-1/4" Shaft Diameter; 3 Sealing Lips; Aluminium Body Material; Labyrinth Seal Material

Nr. katalogowy

704ATL

Nr kat. BDI

22847578

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.227
UNSPSC
31411705
EAN
0013992105851
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Oil Seal
Specyfikacja Produktu
7-1/4" Shaft Diameter; 3 Sealing Lips; Aluminium Body Material; Labyrinth Seal Material
Długi Opis
Oil Seal; 7-1/4" Shaft Diameter; 3 Sealing Lips; Aluminium Body Material; Labyrinth Seal Material