ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

34X62X8 CRW1 R

90X125X12 CRW1 R

CR 90X125X12 CRW1 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 90MM Shaft Dia; 125MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

90X125X12 CRW1

Nr kat. BDI

1244164

CENA NETTO
37,01 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.124
UNSPSC
31411705
EAN
0085311032674
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
90X125X12 CRW1 R
Waga / LBS
0.398
Długi Opis
Lip Seal; 90MM Shaft Dia; 125MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry
Otwór Obudowy
4,921 Cale | 125 Milimetry
Średnica Wału
3,543 Cale | 90 Milimetry