ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1

A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1

A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1

SKF A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1

20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A11-A Seal Design Code

Nr. katalogowy

A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1

Nr kat. BDI

20521272

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_A11-A
Materiał Wargi
Ecorubber-1
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
A11-A
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A11-A Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,236 Cale | 6 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,236 Cale | 6 Milimetry
Otwór Obudowy
1,102 Cale | 28 Milimetry
Średnica Wału
0,787 Cale | 20 Milimetry